Súprava pilníkov 6

Č. pol.: 952253 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
130 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 10×20

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 10×20
Výška 75 mm
Šírka 250 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 10
Hĺbka v G 20
Počet nástrojov 6
Prevedenie s pilníkmi
Hmotnosť 1,708 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 952253 6
EAN/GTIN 4062406154196

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 952253: 1 ks
Súprava zámocníckych pilníkov 5-dielna c. 517411 vel. 250: 1 ks
Kefa na pilníky c. 576000 vel. 100 × 25: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely