{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka | 30 mm | |
Stupeň naplnenia zásuvky v G | 8×16 | |
Výška | 75 mm | |
Šírka | 200 mm | |
Hĺbka | 400 mm | |
Šírka v G | 8 | |
Hĺbka v G | 16 | |
Počet nástrojov | 5 | |
Prevedenie | s pilníkmi | |
Hmotnosť | 1,004 kg | |
Druh produktu | Vložka z tvrdenej peny |
Číslo položky | 952205 5 | |
EAN/GTIN | 4062406152192 | |
Číslo výrobcu | 952205 5 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |