Sada drátků pro měření závitu D= 0.39 mm ocel pro D= 8 mm ocel vřeteno

Č. pol.: 952155
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
    Druh produktu Drôt na meranie závitov
    pre ⌀ vretena 8 mm

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 952155
    EAN/GTIN 4946368202907
    Číslo výrobcu 952155
    Číslo L L40010 12746

    Popis

    Popis:

    3-vodičová metoda měření je jednou z nejpřesnějších metod pro určení rozteče závitů. Nabízí následující výhody: Měřicí dráty jsou kalené a přesně lapované. Jsou umístěny na kovadlinu a vřeteno na upínacím měřicím šroubu a umožňují tak měření průměru rozteče na závitu.

    Charakteristika:

    Rozsah dodávky: Včetně dřevěné krabice (313-101)

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka