Sada drátků pro měření závitu D= 0.62 mm ocel pro D= 6.35 mm ocel vřeteno

Č. pol.: 952140
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
Druh produktu Drôt na meranie závitov
pre ⌀ vretena 6,35 mm

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 952140
EAN/GTIN 4946368202754
Číslo výrobcu 952140
Číslo L L40020 105

Popis

Popis:

3-vodičová metoda měření je jednou z nejpřesnějších metod pro určení rozteče závitů. Nabízí následující výhody: Měřicí dráty jsou kalené a přesně lapované. Jsou umístěny na kovadlinu a vřeteno na upínacím měřicím šroubu a umožňují tak měření průměru rozteče na závitu.

Charakteristika:

Rozsah dodávky: Včetně dřevěné krabice (313-101)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka