Sada drátků pro měření závitu D= 0.22 mm ocel pro D= 6.35 mm ocel vřeteno

Č. pol.: 952133
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
    Druh produktu Drôt na meranie závitov
    pre ⌀ vretena 6,35 mm

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 952133
    EAN/GTIN 4946368202686
    Číslo výrobcu 952133
    Číslo L L40010 10308

    Popis

    Popis:

    3-vodičová metoda měření je jednou z nejpřesnějších metod pro určení rozteče závitů. Nabízí následující výhody: Měřicí dráty jsou kalené a přesně lapované. Jsou umístěny na kovadlinu a vřeteno na upínacím měřicím šroubu a umožňují tak měření průměru rozteče na závitu.

    Charakteristika:

    Rozsah dodávky: Včetně dřevěné krabice (313-101)

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka