Súprava strmeňových mikrometrov 4

Č. pol.: 952095 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 10×16

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 10×16
Šírka 250 mm
Hĺbka 400 mm
Šírka v G 10
Hĺbka v G 16
Počet nástrojov 4
Prevedenie s meradlom
Hmotnosť 1,644 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 952095 4
EAN/GTIN 4062406152154
Číslo výrobcu 952095 4

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 952095: 1 ks
Odchýlkomer GARANT Č. 420402 Veľ. 0−25; 25−50; 50−75; 75−100: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka