Súprava meracích nástrojov 7

Č. pol.: 952048 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 6×24
  • najmenšia vhodná výška čela zásuvky: 100

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 6×24
najmenšia vhodná výška čela zásuvky 100 mm
Šírka 150 mm
Hĺbka 600 mm
Šírka v G 6
Hĺbka v G 24
Počet nástrojov 7
Prevedenie s meradlom
Hmotnosť 1,083 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 952048 7
EAN/GTIN 2050002004054

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 952048: 1 ks
Nónius posuvného meradla HOLEX c. 410200 vel. 150: 1 ks
Príložný uholník HOLEX c. 452600 vel. 150 × 100: 1 ks
Tvrdokovová rysovacia ihla HOLEX Č. 458800 veľ. HM: 1 ks
Ocelové meradlo HOLEX c. 461805 vel. 300: 1 ks
Zvinovací pásový meter GARANT c. 462201 vel. 2,5: 1 ks
Skladací meter WIHA c. 466200 vel. 2: 1 ks
Hliníková vodováha HOLEX c. 467435 vel. 400: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka