Odkladacia doska z bambusu 40X24

Č. pol.: 951980 40X24
(157,93 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 1 000 mm
Hĺbka 600 mm
Šírka v G 40
Hĺbka v G 24
Hrúbka 25 mm
Druh produktu Krycia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951980 40X24
EAN/GTIN 4062406159092
Číslo výrobcu 951980 40X24

Popis

Prevedenie:

Krycie a odkladacie dosky vhodné pre skrinky na náradie a skrinky.
Odkladacia doska GARANT z bambusu, hrúbka cca 25 mm.

Rozsah dodávky:

Odkladacia doska bez upevňovacieho materiálu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka