Odkladacia rohož z ryhovanej gumy 50X28

Č. pol.: 951975 50X28
(54,19 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
    Šírka 1 250 mm
    Hĺbka 700 mm
    Šírka v G 50
    Hĺbka v G 28
    Hrúbka z ryhovanej gumy 3 mm
    Materiál Guma
    Povrch drážky
    Druh produktu Ryhovaná guma

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 951975 50X28
    EAN/GTIN 2050002006881
    Číslo výrobcu 759S1270BL

    Popis

    Prevedenie:

    Krycie a odkladacie dosky s ryhovanou gumou, vhodné pre skrinky na náradie a skrinky.
    Odkladacia podložka z ryhovanej gumy, hrúbka 3 mm.

    Norma:

    Predpisy REACH sú splnené.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka