Odkladacia rohož z ryhovanej gumy 24X28

Č. pol.: 951975 24X28
(52,67 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Šírka 600 mm
Hĺbka 700 mm
Šírka v G 24
Hĺbka v G 28
Hrúbka z ryhovanej gumy 3 mm
Materiál Guma
Povrch drážky
Druh produktu Ryhovaná guma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951975 24X28
EAN/GTIN 2050002006850
Číslo výrobcu 759S6070BL

Popis

Prevedenie:

Krycie a odkladacie dosky s ryhovanou gumou, vhodné pre skrinky na náradie a skrinky.
Odkladacia podložka z ryhovanej gumy, hrúbka 3 mm.

Norma:

Predpisy REACH sú splnené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka