Krycia doska z oceľového plechu so zaobleným okrajom na 4 stranách 30X28

Č. pol.: 951972 30X28
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 750 mm
Hĺbka 700 mm
Šírka v G 30
Hĺbka v G 28
Zvýšený okraj Výška 25 mm
Hrúbka z ryhovanej gumy 3 mm
Druh produktu Krycia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951972 30X28
EAN/GTIN 4062406773328
Číslo výrobcu 951972 30X28

Popis

Prevedenie:

Krycie a odkladacie dosky s ryhovanou gumou, vhodné pre skrinky na náradie a skrinky.
Oceľový plech odkladacej dosky s 4-stranným zvýšeným okrajom, čierny, vrátane ryhovanej gumy. Zvýšený okraj, výška 25 mm.

Norma:

Predpisy REACH sú splnené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka