Krycia doska z oceľového plechu so zaobleným okrajom na 4 stranách 24X28

Č. pol.: 951972 24X28
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 600 mm
Hĺbka 700 mm
Šírka v G 24
Hĺbka v G 28
Zvýšený okraj Výška 25 mm
Hrúbka z ryhovanej gumy 3 mm
Druh produktu Krycia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951972 24X28
EAN/GTIN 4062406773311
Číslo výrobcu 951972 24X28

Popis

Prevedenie:

Krycie a odkladacie dosky s ryhovanou gumou, vhodné pre skrinky na náradie a skrinky.
Oceľový plech odkladacej dosky s 4-stranným zvýšeným okrajom, čierny, vrátane ryhovanej gumy. Zvýšený okraj, výška 25 mm.

Norma:

Predpisy REACH sú splnené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka