Vložka pre meracie prístroje s ryhovanou gumou 1

Č. pol.: 951940 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška 21 mm
    Šírka 525 mm
    Hĺbka 303 mm
    Úžitková výška 17 mm
    Úžitková šírka 480 mm
    Úžitková hĺbka 300 mm
    Druh produktu Vložka pre meracie prístroje

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 951940 1
    EAN/GTIN 4062406159689
    Číslo výrobcu 951940 1

    Popis

    Použitie:

    Zásuvková vložka na zavesenie, s vložkou z ryhovanej gumy pre skladovanie meracích nástrojov bez zošmyknutia.

    Vhodné pro:

    Zásuvky so šírkou a hĺbkou 20 G.

    Lakování:

    Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka