Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek 20X16

Č. pol.: 951910 20X16
(55,90 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Šírka 500 mm
Hĺbka 400 mm
Šírka v G 20
Hĺbka v G 16
Hrúbka 3 mm
vhodné pre zásuvky v G 20×16G
Materiál Guma
Povrch drážky
Druh produktu Ryhovaná guma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951910 20X16
EAN/GTIN 2050002006324
Číslo výrobcu 759S5040BL

Popis

Použitie:

Na šetrné, protišmykové a tiché uskladnenie náradia.

Norma:

Predpisy REACH sú splnené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka