Rohož pre dielenské vozíky 1

Č. pol.: 951860 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
292 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 530 mm
Hĺbka 447 mm
Druh produktu Rastrová podložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951860 1
EAN/GTIN 4062406181277
Číslo výrobcu 951860 1

Popis

Prevedenie:

Podložka GridLine z prírodného kaučuku na umiestnenie do dielenského vozíka. Výrazný raster GridLine zabraňuje rolovaniu valcových dielov a slúži na uzamknutie boxov na drobnosti easyPick č. 951210, č. 951251 a č. 951265 a organizérov č. 951415 a č. 951425 na podložke. Hrúbka podložky 2 mm v drážkach, 4 mm v prevýšení.

Norma:

Predpisy REACH sú splnené.

Vhodné pro:

ToolCar č. 914520 a 914524, dielenský vozík č. 914540 a 914550.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.