Násuvné deliace steny, Šírka 10G, vhodné pre výšku čela zásuvky: 300mm

Č. pol.: 951801 300
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,03 € / ks
  • Od 5 ks
    7,52 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre výšku čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 275 mm
Šírka 250 mm
Šírka v G 10
vhodné pre výšku čela zásuvky 300 mm
Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 951801 300
EAN/GTIN 4062406138813
Číslo výrobcu 951801 300
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Prepážky z plastu na zasunutie do deliacich líšt s prepážkami, na ďalšie rozdelenie zásuviek.

Vhodné pro:

Všetky drážkované deliace lišty z plastu. Dbajte na vhodnú výšku čiel zásuviek!

Poznámka:

Úžitková výška násuvných deliacich priečok = šírka – 12 mm. Príklad č. 951751, šírka 5 G: úžitková šírka = 125 mm – 12 mm = 113 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka