Násuvné deliace steny, Šírka 10G 150

Č. pol.: 951801 150

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,51 € / ks
  • Od 5 ks
    3,76 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 107 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 125 mm
Šírka 250 mm
Šírka v G 10
vhodné pre výšku čela zásuvky 150 mm
Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951801 150
EAN/GTIN 4062406137281

Popis

Prevedenie:

Prepážky z plastu na zasunutie do deliacich líšt s prepážkami, na ďalšie rozdelenie zásuviek.

Vhodné pro:

Všetky drážkované deliace lišty z plastu. Dbajte na vhodnú výšku čiel zásuviek!

Poznámka:

Úžitková výška násuvných deliacich priečok = šírka – 12 mm. Príklad č. 951751, šírka 5 G: úžitková šírka = 125 mm – 12 mm = 113 mm.
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
    vhodné pre výšku čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka