Násuvné deliace steny, Šírka 7G 200

Č. pol.: 951771 200

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,22 € / ks
  • Od 5 ks
    3,52 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
321 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre výšku čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 175 mm
Šírka 175 mm
Šírka v G 7
vhodné pre výšku čela zásuvky 200 mm
Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951771 200
EAN/GTIN 4062406137151
Číslo výrobcu 951771 200

Popis

Prevedenie:

Prepážky z plastu na zasunutie do deliacich líšt s prepážkami, na ďalšie rozdelenie zásuviek.

Vhodné pro:

Všetky drážkované deliace lišty z plastu. Dbajte na vhodnú výšku čiel zásuviek!

Poznámka:

Úžitková výška násuvných deliacich priečok = šírka – 12 mm. Príklad č. 951751, šírka 5 G: úžitková šírka = 125 mm – 12 mm = 113 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka