Násuvné deliace steny, Šírka 4G 250

Č. pol.: 951741 250

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,89 € / ks
  • Od 5 ks
    2,41 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
458 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre výšku čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška 225 mm
    Šírka 100 mm
    Šírka v G 4
    vhodné pre výšku čela zásuvky 250 mm
    Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 951741 250
    EAN/GTIN 4062406136963
    Číslo výrobcu 951741 250

    Popis

    Prevedenie:

    Prepážky z plastu na zasunutie do deliacich líšt s prepážkami, na ďalšie rozdelenie zásuviek.

    Vhodné pro:

    Všetky drážkované deliace lišty z plastu. Dbajte na vhodnú výšku čiel zásuviek!

    Poznámka:

    Úžitková výška násuvných deliacich priečok = šírka – 12 mm. Príklad č. 951751, šírka 5 G: úžitková šírka = 125 mm – 12 mm = 113 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka