Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súprava Hĺbka 20G 125

Č. pol.: 951570 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
941 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre výšku čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška 100 mm
    vhodné pre výšku čela zásuvky 125 mm
    Druh produktu Deliaca lišta s drážkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 951570 125
    EAN/GTIN 4062406194673
    Číslo výrobcu 951570 125

    Popis

    Prevedenie:

    Okrajové lišty s drážkami z plastu na rozdelenie zásuviek. Okrajové lišty sú potrebné, ak majú byť deliace priečky zasunuté až po okraj zásuvky. Jedna sada postačuje pre jednu zásuvku.

    Vhodné pro:

    Zásuvky úžitkovej hĺbky 20G.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka