Drážkované deliace lišty Hĺbka 24G 300

Č. pol.: 951530 300

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    23,15 € / ks
  • Od 5 ks
    19,29 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
338 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre výšku čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 275 mm
Hrúbka 12 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 300 mm
Druh produktu Deliaca lišta s drážkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951530 300
EAN/GTIN 4062406136628
Číslo výrobcu 951530 300

Popis

Prevedenie:

Drážkované deliace lišty jednotlivo na rozdelenie zásuviek. Montáž bez použitia náradia: Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Stabilná konštrukcia z plastu, bez nebezpečenstva zranení na hranách pri vyberaní.
Medzipriestor z ocelového plechu pre vyššiu stabilitu.

Vhodné pro:

Zásuvky úžitkovej hĺbky 24 G.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka