Drážkované deliace lišty Hĺbka 24G, vhodné pre výšku čela zásuvky: 100mm

Č. pol.: 951530 100

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,94 € / ks
  • Od 5 ks
    6,62 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 086 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre výšku čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 75 mm
Hrúbka 12 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 100 mm
Druh produktu Deliaca lišta s drážkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951530 100
EAN/GTIN 4062406136574
Číslo výrobcu 951530 100

Popis

Prevedenie:

Drážkované deliace lišty jednotlivo na rozdelenie zásuviek. Montáž bez použitia náradia: Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Stabilná konštrukcia z plastu, bez nebezpečenstva zranení na hranách pri vyberaní.

Vhodné pro:

Zásuvky úžitkovej hĺbky 24 G.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka