Drážkované deliace lišty Hĺbka 20G 300

Č. pol.: 951520 300

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,15 € / ks
  • Od 5 ks
    17,63 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 275 mm
Hrúbka 12 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 300 mm
Druh produktu Deliaca lišta s drážkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951520 300
EAN/GTIN 4062406136550

Popis

Prevedenie:

Drážkované deliace lišty jednotlivo na rozdelenie zásuviek. Montáž bez použitia náradia: Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Stabilná konštrukcia z plastu, bez nebezpečenstva zranení na hranách pri vyberaní.
Medzipriestor z ocelového plechu pre vyššiu stabilitu.

Vhodné pro:

Zásuvky úžitkovej hĺbky 20G.
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
    vhodné pre výšku čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka