Drážkované deliace lišty Hĺbka 20G 125

Č. pol.: 951520 125

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    8,06 € / ks
  • Od 5 ks
    6,72 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 828 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre výšku čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 100 mm
Hrúbka 12 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 125 mm
Druh produktu Deliaca lišta s drážkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951520 125
EAN/GTIN 4062406136512
Číslo výrobcu 951520 125

Popis

Prevedenie:

Drážkované deliace lišty jednotlivo na rozdelenie zásuviek. Montáž bez použitia náradia: Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Stabilná konštrukcia z plastu, bez nebezpečenstva zranení na hranách pri vyberaní.

Vhodné pro:

Zásuvky úžitkovej hĺbky 20G.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka