Drážkované deliace lišty Hĺbka 16G 300

Č. pol.: 951510 300

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    19,34 € / ks
  • Od 5 ks
    16,12 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
238 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre výšku čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška 275 mm
    Hrúbka 12 mm
    vhodné pre výšku čela zásuvky 300 mm
    Druh produktu Deliaca lišta s drážkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 951510 300
    EAN/GTIN 4062406136383
    Číslo výrobcu 951510 300

    Popis

    Prevedenie:

    Drážkované deliace lišty jednotlivo na rozdelenie zásuviek. Montáž bez použitia náradia: Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Stabilná konštrukcia z plastu, bez nebezpečenstva zranení na hranách pri vyberaní.
    Medzipriestor z ocelového plechu pre vyššiu stabilitu.

    Vhodné pro:

    Zásuvky úžitkovej hĺbky 16G.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka