Drážkované deliace lišty Hĺbka 16G 100

Č. pol.: 951510 100

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    6,49 € / ks
  • Od 5 ks
    5,41 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
445 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 75 mm
Hrúbka 12 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 100 mm
Druh produktu Deliaca lišta s drážkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951510 100
EAN/GTIN 4062406136338

Popis

Prevedenie:

Drážkované deliace lišty jednotlivo na rozdelenie zásuviek. Montáž bez použitia náradia: Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Stabilná konštrukcia z plastu, bez nebezpečenstva zranení na hranách pri vyberaní.

Vhodné pro:

Zásuvky úžitkovej hĺbky 16G.
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
    vhodné pre výšku čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka