Žľaby výška 25 mm 2K 6X6/3

Č. pol.: 951425 6X6/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 292 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×hĺbka v G / Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 150 mm
Hĺbka 150 mm
Šírka v G 6
Hĺbka v G 6
Počet priečinkov v boxe 3
Počet organizérov 3
vhodné zásuvné deliace doštičky c. 951275 vel. B
Druh produktu Vložka s priehradkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951425 6X6/3
EAN/GTIN 4062406151881
Číslo výrobcu 951425 6X6/3

Popis

Prevedenie:

Organizéry a zásuvné deliace doštičky z plastu. Vnútorná strana organizérov má drážky na rozdelenie pomocou rozdeľovačov.
Vnútorná strana organizérov je z 2-zložkového materiálu Haptoprene. Zvýšená odolnosť proti pošmyknutiu. Nástroje pri zatváraní a otváraní zásuvky nemôžu skĺznuť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka