Držiak na etikety v súprave, fialový 10-dielne 2

Č. pol.: 951315 2
Nastavte cenu 10 ks (0,34 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
425 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka etikety jednotka G Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 14 mm
Šírka 35 mm
Druh produktu Popisovací štítok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951315 2
EAN/GTIN 4062406193119
Číslo výrobcu 951315 2

Popis

Prevedenie:

Držiak na etikety na montáž na boxy na malé diely easyPick. Popisky priamo vodeodolným perom alebo pomocou etikiet Avery s formátom L7656-25 (pre veľ. 2) a Avery formážom L7658-25 (pre veľ. 3). Etikety nie sú súčasťou dodávky.

Vhodné pro:

Č. 951210, 951251 a 951265 vždy veľ. 2×2/1; 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 4×4/2; 4×4/4.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka