Držiak na etikety v súprave, zelený 10-dielne 3

Č. pol.: 951313 3
Nastavte cenu 10 ks (0,36 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 14 mm
Šírka 60 mm
Druh produktu Popisovací štítok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951313 3
EAN/GTIN 4062406193089

Popis

Prevedenie:

Držiak na etikety na montáž na boxy na malé diely easyPick. Popisky priamo vodeodolným perom alebo pomocou etikiet Avery s formátom L7656-25 (pre veľ. 2) a Avery formážom L7658-25 (pre veľ. 3). Etikety nie sú súčasťou dodávky.

Vhodné pro:

Č. 951210, 951251 a 951265 vždy veľ. 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 3×3/1; 3×4/1; 3×6/1; 3×8/1; 3×10/1; 3×6/2; 3×6/3; 4×4/1; 4×6/1; 4×8/1; 4×10/1; 4×12/1; 4×16/1; 6×6/1; 6×8/1; 6×10/1; 6×12/1; 6×16/1; 8×8/1; 8×10/1; 10×14/1.