Box na drobnosti easyPick Výška 75 mm 6X8/1

Č. pol.: 951265 6X8/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 086 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria easyPick
Výška 75 mm
Šírka 150 mm
Hĺbka 200 mm
Šírka v G 6
Hĺbka v G 8
Počet priečinkov v boxe 1
Farba antracitová
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951265 6X8/1
EAN/GTIN 4062406750879

Popis

Vhodné pro:

Do všetkých zásuviek s výškou čela 100 mm a viac.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "easyPick" Zobraziť všetky