{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Uhol otvárania dvier | 225 Stupeň | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 41 | |
Výška | 1 020 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 725 mm | |
Podstavec svetlá výška | 640 mm | |
Podstavec svetlá výška vľavo | 690 mm | |
Podstavec svetlá šírka vpravo | 210 mm | |
Rozmer Klapka spúšte | 361×290 mm mm | |
Materiál Odkladacia polica | bukový multiplex | |
Hmotnosť | 65,5 kg | |
Druh produktu | Počítačová pracovná stanica |
Číslo položky | 951101 IT | |
Číslo výrobcu | 951101 IT |