Súprava deliacich líšt s drážkami/dělících priečok 125/2

Č. pol.: 950620 125/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuviek / typ Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 46×24

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Zásuvka Úžitková plocha v G 46×24
    Výška 100 mm
    vhodné pre výšku čela zásuvky 125 mm
    vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 46
    vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 24
    vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 1 150 mm
    vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 600 mm
    Hmotnosť 2,302 kg
    Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 950620 125/2
    EAN/GTIN 4062406153755
    Číslo výrobcu 950620 125/2

    Popis

    Prevedenie:

    Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt.
    Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 46 × 24 G.

    Vhodné pro:

    Zásuvky 46 × 24 G.

    Obsah:

    Súprava okrajových líšt C. 951580: 1 × Veľ. 125
    Drážkované deliace lišty C. 951530: 4 × Veľ. 125
    Zásuvná oddelovacia stena 6G C. 951761: 2 × Veľ. 125
    Zásuvná oddelovacia stena 10G C. 951801: 8 × Veľ. 125

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka