Súprava deliacich líšt s drážkami/dělících priečok 125/1

Č. pol.: 950570 125/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuviek / typ Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 36×24

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka Úžitková plocha v G 36×24
Výška 100 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 125 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 36
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 24
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 900 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 600 mm
Hmotnosť 3,304 kg
Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950570 125/1
EAN/GTIN 4062406153618
Číslo výrobcu 950570 125/1

Popis

Prevedenie:

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt.
Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 36 × 24 G.

Vhodné pro:

Zásuvky 36 × 24 G.

Obsah:

Súprava okrajových líšt C. 951580: 1 × Veľ. 125
Drážkované deliace lišty C. 951530: 7 × Veľ. 125
Zásuvná oddelovacia stena 4G C. 951741: 16 × Veľ. 125
Zásuvná oddelovacia stena 5G C. 951751: 12 × Veľ. 125

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka