Organizér 50/2

Č. pol.: 950560 50/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 36×24

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka Úžitková plocha v G 36×24
Výška 25 mm
Šírka 900 mm
Hĺbka 600 mm
Šírka v G 36
Hĺbka v G 24
Organizér Výška 25 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
vhodné od výšky čela zásuvky ≥ 50 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 36
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 24
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 900 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 600 mm
Materiál Plast
Hmotnosť 2,19 kg
Druh produktu Organizér do zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950560 50/2
EAN/GTIN 4062406153526

Popis

Prevedenie:

Organizéry a zásuvné deliace doštičky z plastu. Vnútorná strana organizérov má drážky na rozdelenie pomocou rozdeľovačov.
Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 36 × 24 G.

Vhodné pro:

Zásuvky 36 × 24 G.

Obsah:

Organizéry 1K C. 951415: 18 ks Veľ. 6×8/3
Organizéry – zásuvné deliace došticky (10 kusov) C. 951275: 6 × Veľ. B

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely