Organizér 50/1

Č. pol.: 950460 50/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuviek / typ Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 20×24

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka Úžitková plocha v G 20×24
Výška 25 mm
Šírka 500 mm
Hĺbka 600 mm
Šírka v G 20
Hĺbka v G 24
Organizér Výška 25 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
vhodné od výšky čela zásuvky ≥ 50 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 20
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 24
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 500 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 600 mm
Materiál Plast
Hmotnosť 1,383 kg
Druh produktu Organizér do zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950460 50/1
EAN/GTIN 4062406153113
Číslo výrobcu 950460 50/1

Popis

Prevedenie:

Organizéry a zásuvné deliace doštičky z plastu. Vnútorná strana organizérov má drážky na rozdelenie pomocou rozdeľovačov.
Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 20 × 24 G.

Vhodné pro:

Zásuvky 20 × 24 G.

Obsah:

Organizéry 1K výška 25 mm C. 951415: 12 × Veľ. 6×6/4; 4 × Veľ. 2×6/1
Organizéry – zásuvné deliace došticky (10 kusov) C. 951275: 5 × Veľ. C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka