Súprava deliacich líšt s drážkami/dělících priečok 75/1

Č. pol.: 950420 75/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuviek / typ Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 36×20

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Zásuvka Úžitková plocha v G 36×20
    Výška 50 mm
    vhodné pre výšku čela zásuvky 75 mm
    vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 36
    vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
    vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 900 mm
    vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 500 mm
    Hmotnosť 1,135 kg
    Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 950420 75/1
    EAN/GTIN 4062406152673
    Číslo výrobcu 950420 75/1

    Popis

    Prevedenie:

    Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt.
    Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 36 × 20 G.

    Vhodné pro:

    Zásuvky 36 × 20 G.

    Obsah:

    Súprava okrajových líšt C. 951570: 1 × Veľ. 75
    Drážkované deliace lišty C. 951520: 5 × Veľ. 75
    Zásuvná oddelovacia stena 6G C. 951761: 12 × Veľ. 75

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka