{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvka Úžitková plocha v G | 26×20 | |
Výška | 50 mm | |
vhodné pre výšku čela zásuvky | 75 mm | |
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G | 26 | |
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G | 20 | |
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky | 650 mm | |
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky | 500 mm | |
Hmotnosť | 0,853 kg | |
Druh produktu | Deliaca stena do zásuvky |
Číslo položky | 950370 75/2 | |
EAN/GTIN | 4062406152857 | |
Číslo výrobcu | 950370 75/2 |