Súprava deliacich líšt s drážkami/dělících priečok 150/4

Č. pol.: 950320 150/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuviek / typ Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 20×20

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka Úžitková plocha v G 20×20
Výška 125 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 150 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 20
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 500 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 500 mm
Hmotnosť 1,345 kg
Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950320 150/4
EAN/GTIN 4062406207120
Číslo výrobcu 950320 150/4

Popis

Prevedenie:

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt.
Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 20 × 20 G.

Vhodné pro:

Zásuvky 20 × 20 G.

Obsah:

Súprava okrajových líšt C. 951570: 1 × Veľ. 150
Drážkované deliace lišty C. 951520: 2 × Veľ. 150
Zásuvná oddelovacia stena 6G C. 951761: 1 × Veľ. 150
Zásuvná oddelovacia stena 7G C. 951771: 4 × Veľ. 150

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka