Súprava deliacich líšt s drážkami/dělících priečok, 20×20G, Výška čela zásuviek / typ: 100/2

Č. pol.: 950320 100/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuviek / typ Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 20×20

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka Úžitková plocha v G 20×20
Výška 75 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 100 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 20
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 500 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 500 mm
Hmotnosť 1,492 kg
Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950320 100/2
EAN/GTIN 4062406216467
Číslo výrobcu 950320 100/2

Popis

Prevedenie:

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt.
Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 20 × 20 G.

Vhodné pro:

Zásuvky 20 × 20 G.

Obsah:

Súprava okrajových líšt C. 951570: 1 × Veľ. 100
Drážkované deliace lišty C. 951520: 5 × Veľ. 100
Zásuvná oddelovacia stena 2G C. 951721: 4 × Veľ. 100
Zásuvná oddelovacia stena 4G C. 951741: 8 × Veľ. 100

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka