Súprava deliacich líšt s drážkami/dělících priečok 125/1

Č. pol.: 950199 125/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 16×16

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka Úžitková plocha v G 16×16
Výška 100 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 125 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 16
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 16
Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950199 125/1
EAN/GTIN 4062406667658

Popis

Prevedenie:

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt.
Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 16 × 16 G.

Vhodné pro:

Zásuvky 16 × 16 G.

Obsah:

Súprava okrajových líšt C. 951560: 1 × Veľ. 125
Drážkované deliace lišty C. 951510: 5 × Veľ. 125
Zásuvná oddelovacia stena C. 951731: 10 × Veľ. 125

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely