Box na drobný sortiment easyPick 75/1

Č. pol.: 950190 75/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuviek / typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria easyPick
    Zásobník výška 50 mm
    vhodné od výšky čela zásuvky ≥ 75 mm
    vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 26
    vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 14
    vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 650 mm
    vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 350 mm
    Hmotnosť 2,073 kg
    Druh produktu Box na drobnosti

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 950190 75/1
    EAN/GTIN 4062406573164
    Číslo výrobcu 950190 75/1

    Popis

    Prevedenie:

    Box na drobné diely z plastu.
    Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 26 × 14 G.

    Vhodné pro:

    Zásuvky 26 × 14 G.

    Obsah:

    Box na drobnosti easyPick C. 951251: 18 × Veľ. 4×4/1; 8 × Veľ. 2×4/1; 1 × Veľ. 2×6/1

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Z tej istej série "easyPick" Zobraziť všetky

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka