Nůžky na dratěná lanka kováno s vícesložkovými návleky, s integrovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí 190 mm

Č. pol.: 95 62 190 T
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 95 62 190 T
    EAN/GTIN 4003773080206
    Číslo výrobcu 95 62 190 T
    Číslo L L70010 1794

    Popis

    Popis:

    • se dvěma lisovacími profily pro koncové objímky Bowdenových plášťů a koncové krytky pro lanové kladkostroje
    • pohodlná práce díky praktickému, štíhlému designu a vnitřní otevírací pružině
    • šroubový kloub pro přesné vedení nože, nastavitelný
    • vysoký převodový poměr pro úspornou práci
    • Tvrdost břitu přibližně 64 HRC
    • Kleště s upevňovacím okem pro připevnění zábradlí

    Charakteristika:

    • Řezné hodnoty klavírního drátu (průměr): Ø 2,5 mm
    • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko (průměr): Ø 7,0 mm
    • Řezné hodnoty ocelového lana (průměr): Ø 5,0 mm
    • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 4,0 mm
    • AWG: 8
    • Ochrana proti pádu: ano
    • s vícesložkovými objímkami, s integrovaným upevňovacím okem pro připevnění zařízení proti pádu
    • Připoutané nástroje
    • černěné

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka