Lavička s roštom na obuv, voľne stojaca Plast, Typ: 1000

Č. pol.: 949821 1000
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 450 mm
Šírka 1 000 mm
Hĺbka 353 mm
Lamely sedadla v profile 60×30 mm
Počet Nôh 4
Materiál Lamely sedadla plast s ocelovým jadrom
Materiál základňa konštrukcia 4-hrannej rúrky
Možné špeciálne lakovanie nie
Hmotnosť 11,5 kg
Druh produktu Sedacia lavica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 949821 1000
EAN/GTIN 4062406082710
Číslo výrobcu 949821 1000

Popis

Prevedenie:

Stabilná konštrukcia zo 4-hrannej rúrky 30 × 30 mm. Laty na sedenie s profilom 60 × 30 mm, pre pohodlné sedenie. S nastaviteľnými podlahovými klzákmi na jednoduché vyrovnávanie úrovne (10 mm). Rošty na topánky s 5 priečkami zo 4-hrannej rúrky.
Laty na sedenie zo svetlosivého plastu s oceľovým jadrom.

Lakování:

Oceľový rám s čiernosivou povrchovou úpravou. Nie sú možné žiadne špeciálne lakovania.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka