{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška | 450 mm | |
Šírka | 2 000 mm | |
Hĺbka | 353 mm | |
Sedadlový profil | 60×30 mm | |
Kompenzácia úrovne je možná až do | 10 mm | |
Počet stôp | 6 | |
Materiál latiek sedadla | plast s ocelovým jadrom | |
Materiálová noha | konštrukcia 4-hrannej rúrky | |
Je možné špeciálne maľovanie | nie | |
Hmotnosť | 19,2 kg | |
Typ výrobku | Sedacia lavica |
Číslo položky | 949811 1960 | |
EAN/GTIN | 4062406082673 | |
Číslo výrobcu | 949811 1960 |