{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška | 450 mm | |
Šírka | 2 000 mm | |
Hĺbka | 353 mm | |
Lamely sedadla v profile | 60×30 mm | |
Vyrovnanie úrovní možné do | 10 mm | |
Počet Nôh | 6 | |
Materiál Lamely sedadla | zaoblené lišty z tvrdého bukového dreva, priehladne lakované | |
Materiál základňa | konštrukcia 4-hrannej rúrky | |
Možné špeciálne lakovanie | nie | |
Hmotnosť | 19,2 kg | |
Druh produktu | Sedacia lavica |
Číslo položky | 949810 1960 | |
EAN/GTIN | 4062406082642 | |
Číslo výrobcu | 949810 1960 |