{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materialstärke | 0,8 mm | |
Türöffnungswinkel | 110 Grad | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Höhe | 1.800 mm | |
Breite | 610 mm | |
Tiefe | 500 mm | |
je Abteil Nutzbreite | 2 × 240 mm | |
je Abteil Nutztiefe | 465 mm | |
je Kleider-Abteil Nutzhöhe | 1.260 mm | |
je Hutablage Nutzhöhe | 345 mm | |
Fachboden Breite | 220 mm | |
Fachboden Tiefe | 465 mm | |
Gewicht | 43 kg | |
Produktart | Garderobenschrank |
Číslo položky | 949703 2 | |
Číslo výrobcu | 949703 2 |