{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Uhol otvárania dvier | 110 Stupeň | |
Voľba farieb | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Výška vpredu | 2 120 mm | |
Výška vzadu | 2 350 mm | |
Šírka | 1 200 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
na oddiel Úžitková šírka | 240 mm | |
na oddiel Úžitková hĺbka | 477 mm | |
na šatníkový oddiel Úžitková výška | 1 270 mm | |
na odkladanie klobúkov Úžitková výška | 328 mm | |
Polica Šírka | 298 mm | |
Polica Hĺbka | 477 mm | |
Sedacia lavica Výška | 450 mm | |
Sedacia lavica Šírka | 1 200 mm | |
Sedacia lavica Hĺbka | 315 mm | |
Počet oddielov | 4 | |
Hmotnosť | 82 kg | |
Druh produktu | Šatníková skriňa |
Číslo položky | 949651 4 | |
EAN/GTIN | 4067263642961 | |
Číslo výrobcu | 949651 4 |