{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,8 mm | |
Uhol otvorenia dverí | 110 Stupeň | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Výška | 2 120 mm | |
Šírka | 1 200 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
Užitočná šírka pre každú priehradku | 230 mm | |
Pre každý priestor, pracovná hĺbka | 477 mm | |
Použiteľná výška v priestore pre oblečenie | 1 270 mm | |
Pre každú zadnú policu použiteľnú výšku | 328 mm | |
Šírka police | 298 mm | |
Hĺbka police | 477 mm | |
Výška sedadla | 450 mm | |
Hĺbka sedadla | 315 mm | |
Počet priehradiek | 4 | |
Hmotnosť | 75 kg | |
Typ výrobku | Šatníková skriňa |
Číslo položky | 949634 4 | |
EAN/GTIN | 4067263642879 | |
Číslo výrobcu | 949634 4 |