{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,8 mm | |
Uhol otvárania dvier | 110 Stupeň | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Výška vpredu | 1 950 mm | |
Výška vzadu | 2 180 mm | |
Šírka | 1 200 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
na oddiel Úžitková šírka | 220 mm | |
na oddiel Úžitková hĺbka | 477 mm | |
na šatníkový oddiel Úžitková výška | 1 420 mm | |
na odkladanie klobúkov so šikmou strechou Úžitková výška | 328 mm | |
Polica Šírka | 298 mm | |
Polica Hĺbka | 477 mm | |
Počet oddielov | 4 | |
Počet pevných políc | 1 | |
Počet šatníkových tyčí | 1 | |
Predné strany skriniek | Celoplechové krídlové dvierka | |
Podstavec Prevedenie | Oceľové nohy | |
Šikmá strecha | Áno | |
Vetracia štrbina Dvere | Áno | |
Možné špeciálne lakovanie | nie | |
Hmotnosť | 75 kg | |
Zámok Prevedenie | Cylindrický zámok | |
Norma | DIN 4547 | |
Druh produktu | Šatníková skriňa |
Číslo položky | 949632 4 | |
EAN/GTIN | 4067263642817 | |
Číslo výrobcu | 949632 4 |