Šatňová skriňa so soklom a bezpečnostným uzáverom s otočnou závorou 3

Č. pol.: 949613 3
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Uhol otvárania dvier: 110
  • Voľba farieb: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,8 mm
Uhol otvárania dvier 110 Stupeň
Voľba farieb RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Výška 1 950 mm
Šírka 900 mm
Hĺbka 500 mm
na oddiel Úžitková šírka 220 mm
na oddiel Úžitková hĺbka 477 mm
na šatníkový oddiel Úžitková výška 1 420 mm
na odkladanie klobúkov Úžitková výška 328 mm
Polica Šírka 298 mm
Polica Hĺbka 477 mm
Počet oddielov 3
Počet pevných políc 1
Počet šatníkových tyčí 1
pre visiaci zámok áno
pre visací zámok s ⌀ oblúka do 6 mm
Predné strany skriniek Celoplechové krídlové dvierka
Podstavec Prevedenie Podstavec
Šikmá strecha nie
Vetracia štrbina Dvere Áno
Možné špeciálne lakovanie nie
Menovka nie
Hmotnosť 52 kg
Zámok Prevedenie bezpečnostný uzáver s otočnou závorou
Norma DIN 4547
Druh produktu Šatníková skriňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 949613 3
EAN/GTIN 4067263642657

Popis

Prevedenie:

Šatníková skriňa so šírkou oddielu 300 mm s trvalo privarenou policou na klobúky. Vešiaková tyč má 3 posuvné háčiky. Dvere s perforovanými vetracími otvormi a rámčekom na menovku.
S podstavcom.
S bezpečnostným uzáverom s otočnou zástrčkou, uzamykateľným pomocou visiaceho zámku (nie je súčasťou dodávky).
Koncept vetrania: Prívod vzduchu v spodnej časti zadnej skrine zabezpečuje dobré vetranie a sušenie. Prívod vzduchu do špeciálnych skríň je cez otvory nad zapusteným soklom.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, práškovo nanášané. Nie je možné žiadne špeciálne lakovanie.

Poznámka:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo